Sharp Kulkas Kirei III Series SJ-N182D-AP Aurora Pink 1unit

#Nomor SKU S028003694
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ-N182D-AP
Unit 1unit
Color Aurora Pink
Door Color-Door Material Aurora Blue, Aurora Pink and Aurora Silver
Cooling System Direct Cooling
Refrigerant (NON CFC) HFC-134a
Defrosting Semi Automatic
Capacity (Gross/Netto) (L) 166/157
Freezer (Gross/Netto) (L) 23/19
Refrigerator (Gross/Netto) (L) 143/138
Source 220 - 240
Power Consumption (W) 90
Dimensions (DxWxH) (mm) 550x535x1115
Door One Door
SNI License Yes
SNI Number PCS 00220.01
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
New Design Dandelion and color
Desain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indah

Tegangan Rendah
Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)

Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.

7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.

Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.

Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.

Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.

Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- Direct Cooling System
- New Design Aurora and Color
- Tempered Glass Tray
- Low Wattage and Low Voltage
- Full Insulation
- Washable Gasket
- Fresh Room
- Semi Automatic Defrost System

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan