Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Door Color-Door Material | Aurora Blue, Aurora Pink and Aurora Silver |
|---|---|
| Cooling System | Direct Cooling |
| Refrigerant (NON CFC) | HFC-134a |
| Defrosting | Semi Automatic |
| Door | One Door |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
| Source | 220 - 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
New Design Dandelion and color
Desain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indah
Tegangan Rendah
Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)
Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Desain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indah
Tegangan Rendah
Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)
Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- Direct Cooling System- Flat Door with Magneglas Steel Plate
- Tempered Glass Tray
- Low Voltage
- Full Insulation
- Washable Gasket
- Fresh Room
- Semi Automatic Defrost System
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/iuP105566678-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
