Sharp Inverter Series ES-F1408X-SL 1unit

#Nomor SKU S028003489
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-F1408X-SL
Unit 1unit
Model Inverter Series
Body Material Stainless Steel
Color Silver Grey Color With Grey Lid Color
Tube Type Stainless Steel
Dimensions (DxH) (mm) 695x1065
Capacity (kg) 14
Berat (Kg) 110.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
3D Wave
Putaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.

Adjustable Spin Speed
Teknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.

Quick Wash 15 Minutes
Teknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.

Air Buble Wash
Teknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
Feature
- Inverter Technology
- 3D Wave
- Air Bubble Wash
- Quick Wash 15 Minute
- Adjustable Spin Speed
- Eco Logic System

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan