AS Finger Cot Anti-Static (Pelindung Jari) 1300202 M 1set(1440pcs)

#Nomor SKU S027994795
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1300202
Unit 1set(1440pcs)
Finish Material Natural rubber(carbon blended)
Size M
Dia. (mm) 17
Thickness (mm) 0.1
Length (mm) 50
Surface Resistance (ohm/sq) 10[[UE6]][[UE-8]]
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since fingers are embossed, they are excellent in gripping.
- Blending carbon, are provided with a conductive function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan