Alinco Work Step (Tangga Pijakan Lipat) CCS60 1pc

#Nomor SKU S027987773
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CCS60
Unit 1pc
Finish Material Aluminium
Maximum Working Weight (kg) 100
Top Board Height (m) 0.56
Total Length when in Stored (m) 0.83
Top Board Dimension (mm) 280x200
Number of Steps 3
Rung Surface Width (mm) 70
M Code 88925121
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- With slope angle(65°)and rung interval(200mm)that are easy to go up/down.
- This is compact because thickness is 73mm when stored by folding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan