CXS Wet or Dry Vacuum Cleaner 24241469 1pc

#Nomor SKU S027985700
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24241469
Unit 1pc
Dust Collection Capacity (L) 18
Water Absorption (L) 12
Maximum Vacuum Pressure (kPa) 10.6
Maximum Air Volume (m³/minute) 1
Noise Level (dB) 64
WxDxH (mm) 390x440x550
Power Consumption (W) 850
Power Cord Length (m) 10
M Code 49591833
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Advanced wet vacuum cleaner that is compact and highly operable and also has durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan