EBERLESTOCK Warhammer Pack J51MC Coyote Brown 1pc

#Nomor SKU S027984444
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J51MC
Unit 1pc
Finish Material 1000-denier CORDURA nylon
Color Coyote Brown
WxDxH (mm) 305x178x533
Capacity (L) 34
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Tool case, etc. can be placed between left and right compartments and fixed with compression strap for transporting.
- Can be used together with EBERLESTOCK's Little Brother as a set.
- Intex-II frame is being employed and the backpack fits well on the body.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan