TOYOZUMI DENGENKIKI Transformer SD21100A2 1unit

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD21100A2
Unit 1unit
Secondary Current (A) 1
Capacity (VA) 100
WxDxH (mm) 88x80x101
Terminal screw M3.5
Insulation Type A
Primary Voltage (V) 200-220-240
Secondary Voltage (V) 100-110-115
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Single-Phase, double roll type.
- 50/60Hz dual use.
- Withstand voltage is AC1.5KV.
- JIS C-6436 compliant.
- With shield between P-S.
- Connection shape is terminal block.
- This 200V vs. 100V insulation transformer is suitable for preventing power supply noise.
Use
\n- Drop 200V to 100V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan