TOYOZUMI DENGENKIKI Transformer

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Single-Phase, double roll type.
- 50/60Hz dual use.
- Withstand voltage is AC1.5KV.
- JIS C-6436 compliant.
- With shield between P-S.
- Connection shape is terminal block.
- This 200V vs. 100V insulation transformer is suitable for preventing power supply noise.
Use

- Drop 200V to 100V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan