Panduit Tie Mounts TM1S4M30 Black 1set(1000pcs)

#Nomor SKU S027969519
Wishlist
Harga spesial Rp1.799.900 Harga normal Rp6.899.900
Persediaan
Diskon 73%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TM1S4M30
Unit 1set(1000pcs)
Finish Material Heat Resistant Nylon 66
L x W (mm) 8.0x13.0
Height (mm) 5.8
Working Cable Tie Width (mm) 2.3/2.5
Working Screw M2.5
Working Temperature Range (°C) -40 to 115
Standard (Certified) UL flame retardant 94V-2
Color Black
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Excellent in heat resistance.
Use
\n- Fasten the bundle with screws using a cable tie.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan