KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik) TC100C03 1pc

#Nomor SKU S027966396
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC100C03
Unit 1pc
Finish Material Main Body: Phenol, Cover: Polycarbonate
Number of Poles 3
L x W x H (mm) 105x71x45.5
Rated Voltage (V) 600
Rated Current (A) 130
Terminal screw M8
Commercial Frequency Withstand Voltage (V) 2500 for 1Minute
Compatible Cable (mm²) 22 to 38
M Code 06945933
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A terminal block set which is assembled in advance to the required number of poles.
- Terminal cover and name seal accessory are included.
Use
\n- As a relay terminal block for various sensor#cm# signals#cm# and power supply.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk