NTN Tapered Roller Bearing 32222U 1pc
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32222U |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | High Carbon Chromium Steel Bearing |
| Inner Ring Dia. (mm) | 110 |
| Outer Ring Dia. (mm) | 200 |
| Width (mm) | 53 |
| Total Width (mm) | 56 |
| Seal | None |
| Precision Grade | JIS B 1514 0 class |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Since it employs tapered rollers, bearing is durable against load in the axial direction and its load capacity is also great.
Use
\n- For thrust/radial load application.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing%2032222U%201pc/4qS027964170-2.jpg)