NTN Tapered Roller Bearing 32032XU 1pc

#Nomor SKU S027964132
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32032XU
Unit 1pc
Finish Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Inner Ring Dia. (mm) 160
Outer Ring Dia. (mm) 240
Width (mm) 51
Total Width (mm) 51
Seal None
Precision Grade JIS B 1514 0 class
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since it employs tapered rollers, bearing is durable against load in the axial direction and its load capacity is also great.
Use
\n- For thrust/radial load application.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk