Tesa Tape Stop Tape (Lakban / Solasi / Selotip) 4563PV350X25 Gray 1pc

#Nomor SKU S027957288
Wishlist
Harga spesial Rp5.299.900 Harga normal Rp9.999.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 4563PV350X25
Unit 1pc
Finish Material Base material: Rayon(silicone rubber coating), Adhesive: Rubber
Color Gray
W x L (mm x m) 50x25
Thickness (mm) 0.34
Viscosity (N/mm) 3.6/10
M Code 60776284
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A type of slip prevention effect.
- Since non-sticky, non-contaminating, adhesive and paint etc. do not adhere to the surface.
Use
\n- Adhesive#cm# adhesive coating and processing line.\n- For stable conveyance of thin materials such as films and non-woven fabrics.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan