IWATA Standard Slit Collar SCS1512SP2 1pc

#Nomor SKU S027955277
Wishlist
Harga spesial Rp189.900 Harga normal Rp279.900
Persediaan
Diskon 32%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SCS1512SP2
Unit 1pc
Finish Material SUS304
Inner Dia. (mm) 15
Outer Dia. (mm) 35
Total Width (mm) 12
Clamping Screw M5x16
M Code 37739606
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Type with 2 holes.
- Slit type with strong fastening power.
- Convenient model number marking when replacing.
Use
\n- Fix the bearing and the shaft.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait