TRUSCO Stainless Vice TSUBR150 1pc

#Nomor SKU S027953969
Wishlist
Rp76.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSUBR150
Unit 1pc
Finish Material Stainless Steel (SUS304)
Total Length x W x H (mm) 540x230x230
Opening Width (mm) 154
Opening (mm) 150
Opening Depth (mm) 75
Mounting Hole Dia. (mm) 14
Clamping Force (kN) 12
M Code 46176517
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- With a rotating base
Feature

- Because it is made of all-stainless steel, it can be used in places weak against rust and dirt, or places wherein there are equipment or device of ship and ocean development(places where tools rust with sea water).
- With a rotating base, can rotate 360??° in parallel.
- Can be used as pipe/irregular shape vise.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan