Koshin Sprayer (Motor Type) GT5V 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT5V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 5 |
| Nozzle | 4-stage extendable nozzle |
| Nozzle Length (mm) | 630 to 2010 |
| Hose Length (m) | 10 |
| Power Supply (V) | AC100 |
| Power Cord Length (m) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
- Can be used with AC100V power supply for household use, and the operator feels care free approx. running out of battery power.- Comes with a jet and mist switchable nozzle.
Use
\n- For spraying chemical on high trees.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Koshin%20Sprayer%20(Motor%20Type)%20GT5V%201pc/26S027952078-3.jpg)