Koshin Sprayer (Motor Type)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Nozzle4-stage extendable nozzle
Nozzle Length (mm)630 to 2010
Hose Length (m)10
Power Supply (V)AC100
Power Cord Length (m)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Can be used with AC100V power supply for household use, and the operator feels care free approx. running out of battery power.
- Comes with a jet and mist switchable nozzle.
Use

- For spraying chemical on high trees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan