SEKISUI ESLON Solvent Cement BlueS S735GB Blue 1pc

#Nomor SKU S027943229
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S735GB
Unit 1pc
Finish Material Principal Component: Cyclohe Xanone, Methyl Ethyl Ketone, Acetone, Vinyl Chloride-Vinyl Acetate Copolymer Resin
Color Blue
Capacity (g) 500
Working Temperature (°C) 0 to 60
Curing Time (hour) '24 at 20°C
Viscosity (mPa/s) 500 (low viscosity fast drying: A)
M Code 48899426
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Bright blue colored for checking coating unevenness and uncoated part at one view.
Use
\n- Transparent DV joint#cm# transparent DV-VU joint.\n- Dedicated for general PVC(drainage/ventilation).(cannot be used for water use)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan