Car-Boy Retractable Belt Pole BP01 Gold 1pc

#Nomor SKU S027920527
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BP01
Unit 1pc
Finish Material Pole: Steel, Belts: Nylon
Pole color Gold
Belts Color Black
WxH (mm) 300x850
Belt Width x Length (mmxm) 47x2
Pole Dia. (mm) 63
M Code 86223207
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Feature
'- With automatic winding type belt having a length of 2m.
- With 6 color variations, you can use different colors depending on the purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan