CHIYODA TSUSHO Pt Elbow (Nickel-Plated) PL1F1MN 1pc

#Nomor SKU S027914038
Wishlist
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL1F1MN
Unit 1pc
Finish Material With brass plating
Connection Port Dia. D1 R1/8
Connection Port Dia. D2 Rc1/8
Working Fluid Air, Water
Fluid Temperature (°C) -5 to 60 (compressed air), 5 to 40 (industrial water)
Working Pressure (MPa) 1.5, (Industrial Water 0.3)
Vacuum Pressure (kPa) -100
M Code 10469323
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Compact design.
- With nickel plating.
- Type unit is marked on the main body with laser.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan