KUK Pump Propon Chemical Handy for Pail (Pompa Kimia / Pompa Drum Manual) HP602 1pc

#Nomor SKU S027913406
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP602
Unit 1pc
Finish Material Main Body: Polypropylene (PP), Hose: Vinyl Chloride (PVC), Packing: Fluorine Rubber, etc
Discharge Rate (L/minute) 25
Head (m) 5
Working Air Pressure Range (MPa) 0.2 to 0.5
Hose (mm) 19x1000
Available Viscosity (mPa/S) 200
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimum for chemical liquid transfer from poly/pail can.
- Optimum for transfer of flammable and explosive chemical liquid since it has an air driven motor.
Use
\n- For acid/alkali

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan