NTN Pillow Blocks Cast Housing Set Screw Type UCPX10D1 1pc

#Nomor SKU S027904831
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCPX10D1
Unit 1pc
Finish Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Shaft Diameter (mm) 50
Center Height (mm) 63.5
Total Length (mm) 241
Total Height (mm) 126
Mounting Pitch (mm) 171
Mounting Screw M16
Working Temperature Range (°C) -15 to 100
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- This is a typical type of bearing unit. Mounting on the shaft can be done simply by tightening the ball lock screws.
Use
\n- For transmission devices and general machinery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan