LOCTITE PC7257 SUMMER (Perekat Lantai) 708252 White 1pc

#Nomor SKU S027904169
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 708252
Unit 1pc
Finish Material Principal component: Magnesium phosphate, Principal component: Magnesium, phosphoric acid
Color White
Capacity (g) 454
Curing Time (hour) '1 to 2 at 25°C
Working Time at 25°C (minute) 5
M Code 89749774
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Fast curing type repair agent for floor.
- There is chemical resistance.
- 708252 can slow the curing time at a high temperature.
- 708253 enables curing at low temperature(-25°C).
Use
\n- For dent filling and cracked surface refinishing of concrete floor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan