TRUSCO Oil Sorbent Sheet TWSR403 1pc

#Nomor SKU S027896402
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWSR403
Unit 1pc
Finish Material Polypropylene (PP)
Oil Absorption Amount (L/roll) 48
W x L (mm x m) 400x30
Thickness (mm) 3
Type Roll Type
M Code 48936151
Berat (Kg) 8.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- After adsorption of oils, please consult with a specialist and dispose of it depending on its nature.
Feature

- Perforations are included, cutting is possible without using sewing machine or blade.
- The minimum size when cutting is 400 x 500 mm.
Use
\n- For Oil and Water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan