Panduit No Tool Circuit Breaker Lockout & Molded Case /Enclosed System Circuit Breaker PSLMCBNT 1pc

#Nomor SKU S027890424
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSLMCBNT
Unit 1pc
Finish Material Nylon
Applicable Breaker Lever Height (mm) 5.6 to 9.9
Applicable Breaker Lever Thickness (mm) to 8.3
Type With toggle
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Lock out the breaker switch to prevent accidental switching on.
- Can be attached to the panel or breaker without any processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait