HOZAN Mini Vise K24 1pc

#Nomor SKU S027882528
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K24
Unit 1pc
Finish Material Main Body: Aluminium
Total Length x W x H (mm) 50x35x105
Opening Width (mm) 50
Opening (mm) 33
Opening Depth (mm) 12
M Code 68547701
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A vice to hold when drilling using desk drill etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait