Nikki Magnetic LED Spot Light NLSS05CBMAC 1pc

#Nomor SKU S027875117
Wishlist
Harga spesial Rp3.199.900 Harga normal Rp4.499.900
Persediaan
Diskon 28%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NLSS05CBMAC
Unit 1pc
Brightness (Lm) 400
Total Height (mm) 366
Power Supply (V) AC100
Power Cord Length (m) 2
Power Consumption Electrical (W) 5
LED Light 4 Lights
Suction (N) 800
M Code 52228496
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- The head is dustproof and waterproof(IP65). This item can be used in misty environment in the factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan