TRUSCO Trolley Light-Duty Resin W/Foldable Handle weego (Troli Lipat) WP2GLV Lavender 1pc

#Nomor SKU S027865958
Wishlist
Harga spesial Rp849.900 Harga normal Rp1.799.900
Persediaan
Diskon 52%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number WP2GLV
Unit 1pc
Finish Material Loading platform: Recycled Polypropylene (PP) recycled material 100%, Handle: Aluminium, Handle Surface Treatment: Anodized Alumite, Caster Brackets: Steel, Wheel: Elastomer resin
Equal Load (kg) 100
Color Lavender
L x W x H (mm) 465x390x133
Handle Height (mm) 790
Caster Dia. (mm) 75
Compatible Stoppers KW-GJS
M Code 57249964
Berat (Kg) 614.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since it is an extendable handle, it can be stored compactly.
- The sound is quiet with adoption of the Φ75 sound-saving noise reduction caster.
- Adoption of elastomer plastic wheels resin makes it more resilient than conventional rubber caster and moves lightly. Also, it reduces the tire marks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait