NOGA LED CUP LED2001 1pc

#Nomor SKU S027861813
Wishlist
Harga spesial Rp1.399.900 Harga normal Rp2.699.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number LED2001
Unit 1pc
Brightness (Lm) 504
Magnet W x D x H (mm) 30x40x35
Total Height (mm) 403
Power Supply (V) AC100
Power Cord Length (m) 1.8
Power Consumption Electrical (W) 3.6
LED Light 12 Lights
M Code 49816752
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Flexible tube allows to freely change the lighting direction.
- This light is for illuminating workpieces that cannot generate heat.
- Electricity consumption is very low(3.6W), making it is suitable for work where the light is left turned on.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan