WATABE Insulated Tools Set 770 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 770
Unit 1pc
Finish Material Case: PVC
Case Dimension W x D x H (mm) 350x40x260
Set Contents (piece) 4
M Code 39898076
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Low pressure rubber gloves(thin type)
- Low pressure sheet 300V 800 x 1200mm
- Power detection checker for electric vehicles(HEV-750D)
- Vinyl case for storage.
Feature

- It includes electricity resistant protection tools, protective gears, and an electroscope necessary for low-voltage works as a set.
- Has a case with which you can easily manage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait