NICHIFU High Temperature Terminal (Skun) N24 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027844755
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N24
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nickel material
Nichrome/Nickel Single Wire (mm) 1.5 to 1.8
Outer Dimensions (mm) 8.5
Stud Dia. (mm) 4.3
Total Length (mm) 16.5
Internal Dimensions (mm) 2.3
Type Round Type
M Code 11086826
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Heat-resistant specification using nickel material
- A bare crimp terminal with rounded contact surface (tongue) and mounting hole for fixing screws.
- Exclusive for nichrome/nickel wire.
Use
\n- For connection of heater wire and heating wire.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan