TRUSCO Hex Lobe Wrench TTW30H 1pc

#Nomor SKU S027840313
Wishlist
Harga spesial Rp52.900 Harga normal Rp129.900
Persediaan
Diskon 59%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TTW30H
Unit 1pc
Finish Material Chrome Vanadium Steel
Blade Edge T30H
Length Excl. Head (mm) 24
Total Length (mm) 114
M Code 89614131
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Compared with popular products, high torque, durability and wear resistance are outstandingly excellent.
- Corresponds to hexalobular screw with the anti-tampering screw.
- Matte chrome plating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan