TRUSCO Helix Reamer HLX2.4 60mm 1pc

#Nomor SKU S027838051
Wishlist
Harga spesial Rp369.900 Harga normal Rp629.900
Persediaan
Diskon 41%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number HLX2.4
Unit 1pc
Finish Material Cobalt High Speed Steel (HSS-Co)
Number of Blades 2
Cutting Dia. (mm) 2.4
Blade Length (mm) 15
Total Length (mm) 60
Shank Diameter (mm) 3
M Code 89687648
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Compared with hand reamer, even high speed rotation can be accommodated and difficult-to-cut material processing is also possible.
- Left twist high lead cutting diameter, twist angle is 60°.
Use
\n- Work material: Soft steel#cm# standard steel#cm# stainless steel#cm# cast iron#cm# light alloy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait