BLACK+DECKER Hedge Trimmer and Barikan GSH1000JP 1pc

#Nomor SKU S027836873
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSH1000JP
Unit 1pc
Cutting Width (mm) 260(garden tree trimmer)/160(grass trimmer)
Number of Strokes (rpm) 1650
Power Consumption Electrical (W) 90
Power Supply (V) AC100
Power Cord Length (m) 0.2
Garden Tree Blade Maximum Cutting Dia. (mm) φ12
Trimming Height Adjustment (grass trimmer)2 Stages 15/25
M Code 49690655
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Grass trimming blade
- Garden tree trimming blade
- Chip receiver height adjustment guide
- Slider
- Safety Glasses
- Code hook for the waist
- Extension cord 10m
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- This tool can perform grass cutting and garden tree pruning.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan