TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Vice c/w Rotary Base TSRV100 1pc

#Nomor SKU S027836620
Wishlist
Harga spesial Rp3.899.900 Harga normal Rp11.999.900
Persediaan
Diskon 67%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSRV100
Unit 1pc
Finish Material Main body: Ductile caste iron(FCD450), Shaft, handle, cap: Steel material
Total Length x W x H (mm) 355x215x220
Opening Width (mm) 106
Opening (mm) 105
Opening Depth (mm) 80
Mounting Dimension G (mm) 175
Mounting Dimension H (mm) 152
Clamping Force (kN) 25
M Code 89617202
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Rotating Base
Feature

- The powerful round body type vice is made of strong ductile cast iron and has durability.
- With a rotating base, can rotate 360??° in parallel.
- With an anvil function.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait