TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran Busa) TPES2510BK Black 1pc

#Nomor SKU S027825723
Wishlist
Harga spesial Rp499.900 Harga normal Rp1.099.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPES2510BK
Unit 1pc
Finish Material Polyethylene Foam
Color Black
Thickness (mm) 25
W x L (mm) 1000x1000
Working Temperature Range (°C) -20 to 70
Density (kg/m³) 25
M Code 20786702
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Cut surface is not processed for appearance.
- The material is soft and is easily scratched.
Feature

- A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.
- You can cut it to your preferred size.
- Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
Use
\n- Box cushioning material#cm# cushioning material#cm# organizing sheet#cm# work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan