ELECOM Ferrite Core NF37SS Black 1pc

#Nomor SKU S027821855
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NF37SS
Unit 1pc
Color Black
Adaptation Cable Dia. (mm) 3.0 to 6.6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It uses a high frequency absorption property of ferrite core and has excellent absorption effects of high-frequency noise.
- It has a case with cable lock function with which a wide range of cable diameters can be used, and it is optimum for a USB cable, etc.
- It can be mounted with one touch at a desired position.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan