WAKI Rubber Sheet Environmental Consideration (Lembaran Karet Ramah Lingkungan) KGN004 White 1pc

#Nomor SKU S027819586
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KGN004
Unit 1pc
Finish Material Special Synthetic Rubber
Color White
Thickness (mm) 1
Width (mm) 30
Length (mm) 300
Specifications With adhesive tape
Working Temperature Range (°C) -30 to 100
M Code 35634234
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Compared with conventional rubber sheet, it has excellent weather resistance, heat resistance, and oil resistance.
- There is little smell, the color does not transfer, and it is a safe and environmentally friendly and highly functional rubber sheet.
Use
\n- Slip prevention and cushioning material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan