EXEN Eco Sweeper ES390J 1pc

#Nomor SKU S027815151
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES390J
Unit 1pc
Cleaning Capacity (m²/hour) 1360
Cleaning Width (mm) 390
Specifications With rear brush
Dust box capacity (L) 1.6
M Code 48857304
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Energy-saving product that is environment friendly and does not require power supply and fuel.
- The main body comes with a rear brush accessory. The rear brush is removable and can be used as a broom, and the dust box can be used as a dustpan.
- Since it is lightweight, storage and carrying are very easy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan