HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station FX888D01BY Blue/Yellow 1pc

#Nomor SKU S027808634
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FX888D01BY
Unit 1pc
Color Blue/Yellow
Power (V) AC100
Power Consumption Electrical (W) 70
Heater Power (W) 65
Accessory Iron Tip T18-B
WxDxH (mm) 100x120x120
Control Temperature (°C) 50 to 480
Temperature Precision Nipple ±1°C at no load
Iron Part Cord Length (m) 1.2
Grounding Resistance at Iron Tip (ohm) 2 or less
Leak voltage (mV) 2 or less
Heater Ceramic heater
M Code 58072296
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cord
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Temperature controller making the 3 elements of high performance soldering iron, namely, space saving, maintainability, and safety and stability, possible.
- Enhanced with 3 functions, including password fuction to protect from unintended setting changes, preset mode function to enable selection from any preset temperature, and adjust mode function to enable temperature adjustment merely by entering measured temperature of iron tip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan