NTN Deep Groove Ball Bearing 6834 1pc

#Nomor SKU S027801529
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6834
Unit 1pc
Finish Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Inner Ring Dia. (mm) 170
Outer Ring Dia. (mm) 215
Width (mm) 22
Seal shape Open type
Precision Grade JIS B 1514 0 class
Working Temperature Range (°C) -25 to 120
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- For both inner and outer rings, the tracks are deep grooves in an arc shape and can receive radial load/axial load in both directions or compound load.
- Also supports high speed rotation.
- The most common open type deep groove ball bearing.
Use
\n- For automobiles and industrial machines in general.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan