Panduit Cord Clip (Kabel Klip) LWC50AL Natural 1set(50pcs)

#Nomor SKU S027791608
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LWC50AL
Unit 1set(50pcs)
Finish Material Nylon 66
Color Natural
L x W (mm) 25.4x32.0
Max Bundling Dia. (mm) 12.7
Height when Locked (mm) 17
Application For Indoor
Fixing Method AdhesiveTape
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Holds wires, cables, etc.
- Since the cover can be locked, cables can be firmly held.
- Since the cover can be removed, it can also correspond to cable expansion and change.
Use
\n- Holding and fixing the cable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan