SHOWA Clean Flex (Sarung Tangan) C0700L L 1set(20pcs)

#Nomor SKU S027783313
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C0700L
Unit 1set(20pcs)
Finish Material Nitrile Rubber
Size L
Total Length (cm) 28
Around the Palm (cm) 21
Middle Finger Length (cm) 8.6
Thickness (mm) Approx. 0.14
Surface Resistivity 1x10[[UE10]]Ω
Standard (Certified) Equivalent to clean pack ISO Class5(Fed/STD class 100)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning

- Not a clean pack.
Feature

- Gloves with less ion contamination, they are hardly generate impurities.
- Inner treatment is applied, making it easier to put on/off.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan