SEKISUI Lakban OPP No.252 (Solasi / Selotip) C252X24 Clear 1set(10pcs)

#Nomor SKU S027780862
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C252X24
Unit 1set(10pcs)
Finish Material Base Material: Cellophane, Adhesive: Rubber
Color Clear
W x L (mm x m) 18x35
Thickness (mm) 0.05
Type Shrink Packaging Type
M Code 05758697
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- An environment-friendly tape using natural raw materials made from pulp.
- When incinerated, there is no toxic gas generation. When laid under the ground, it is naturally decomposed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan