AS Beaker Disposable (Gelas Kimia) 1465915 1set(250pcs)

#Nomor SKU S027764916
Wishlist
Harga spesial Rp1.599.900 Harga normal Rp3.499.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 1465915
Unit 1set(250pcs)
Finish Material Polypropylene (PP)
Capacity (ml) 500
Scale Interval (ml) 100
Upper Dia. x lower Dia. x height (mm) 100x84x119
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- This can be stacked and does not take up storage space.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan