Ogura Bar Cutter HBC613 1pc

#Nomor SKU S027763612
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HBC613
Unit 1pc
Cutting Performance (mm) SD345, D13
Input Voltage (V) 100
Rated Ampere (A) 7
Cutting Speed (s) 1.2
Power Consumption Electrical (W) 710
Power Supply (V) AC100
Total Length x H x W (mm) 447x110x151
M Code 49050547
Berat (Kg) 22.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hexagonal Bar Wrench(3, 4, 5)
- Spanner(14 x 17)
- Hydraulic Oil
- Case
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- The proven standard D13 reinforced rebar professional model has been evolved.
- Double insulation with the ergo design that is easy to use.
- With the return valve function that can return the cutter rod even at the trouble time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan