NTN Ball Bearing Set Screw Type UC206D1LLJ 1pc

#Nomor SKU S027761502
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UC206D1LLJ
Unit 1pc
Finish Material Bearing: High carbon chromium steel bearing
Inner Ring Dia. (mm) 30
Outer Ring Dia. (mm) 62
Width (mm) 38.1
Specifications Replacement ball bearing for unit
Working Temperature Range (°C) -15 to 100
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Replacement ball bearing for unit.
Use
\n- For replacement and repair.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan