GREEN CROSS Arm Band 140202 Green 1pc

#Nomor SKU S027759257
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 140202
Unit 1pc
Finish Material Soft PVC
Color Green
L x W (mm) 90x360
Insertion Part (mm) 43x350
Specifications With insertion type pocket, Has 5 eyelets on the circumference(with safety pin and string)
M Code 06368686
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- The display content can be easily changed since it is an insertion type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan