WTB Air Duster Gun Long Nozzel WT Series (Semprotan Angin Kompresor) E80JBP 1pc

#Nomor SKU S027752111
Wishlist
Harga spesial Rp409.900 Harga normal Rp979.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number E80JBP
Unit 1pc
Nozzle Length (mm) 75
Nozzle Opening Dia. (mm) 16
Nozzle Mounting Port G1/8
Air Mounting Outlet G1/4
Total Length (mm) 165
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Specifications With trigger fall prevention pin
M Code 16404377
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is a strong hole pressure type.
- By lengthening the length of the trigger, female also became easier to trigger without applying force.
Use
\n- For dust work at general production factory and food factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan